Riferimenti
Nadella:CP 2 5 13
Rubix:160000000394451

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,4 mm |
| Larghezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP2513
La piastra incorporata nel cuscinetto assiale è realizzata in acciaio per cuscinetti temprato e costituisce una delle piste di rotolamento per gli elementi volventi. La pista opposta è generalmente fornita da una piastra di spinta separata di simile progettazione fornita da Nadella. Quando il cuscinetto assiale è centrato dalla parte rotante, la piastra di spinta deve essere centrata dalla parte fissa e viceversa. Se la parte rotante e la parte fissa sono visibilmente eccentriche tra loro, il cuscinetto assiale con piastra integrale deve senza eccezioni essere centrato dalla parte rotante (vedere esempi di montaggio a pagine 140 e 141). La seconda pista per gli elementi volventi può anche essere costituita dalla superficie di una spalla o da un anello inserito, purché questi presentino le corrette dimensioni geometriche e la durezza adeguata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,4 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp thick |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione