0000196660000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS6085

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS6085
Rubix:160000000400230
Produttore:0000196660000
EAN:4012802448474
0000196660000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS6085

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000196660000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS6085


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x85x85 mm
Peso21 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
2,24 IVA esclusa
/ Unità
2,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore