4871-065103-050H21 RUOTA LIBERA FCN 50 R
Ruota libera interna
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ringspann:FCN 50 R
Rubix:160000000483141
Documenti
Dettagli del prodotto : 4871-065103-050H21 RUOTA LIBERA FCN 50 R
Punti di forza
• Le ruote libere interne FCN-R sono ruote libere senza rulli, senza supporto cuscinetto e con dimensioni del cuscinetto a sfere Serie 62
L'anello esterno viene premuto nell'alloggiamento del cliente. Ciò rende possibili le soluzioni salvaspazio
Coppie nominali fino a 840 Nm. La coppia viene trasmessa sull'anello esterno mediante premendo Fit
Alesaggi fino a 80 Mm.
L'anello esterno viene premuto nell'alloggiamento del cliente. Ciò rende possibili le soluzioni salvaspazio
Coppie nominali fino a 840 Nm. La coppia viene trasmessa sull'anello esterno mediante premendo Fit
Alesaggi fino a 80 Mm.
Applicazioni
Arresto posteriore; Giunto innestabile; Ruota libera indicizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
