0000198280000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS110145

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS110145
Rubix:160000000400238
Produttore:0000198280000
EAN:4012802710731
0000198280000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS110145

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000198280000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS110145


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x145x145 mm
Peso55 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
11,10 IVA esclusa
/ Unità
13,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore