0000198440000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS120155

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS120155
Rubix:160000000400239
Produttore:0000198440000
EAN:4012801209243
0000198440000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS120155

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000198440000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS120155


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x155x155 mm
Peso56 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno155 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
13,62 IVA esclusa
/ Unità
16,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore