0000197630000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS85110

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS85110
Rubix:160000000400235
Produttore:0000197630000
EAN:4012802448528
0000197630000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS85110

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000197630000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS85110


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x110x110 mm
Peso27 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
5,57 IVA esclusa
/ Unità
6,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore