0007888050000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0414

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS0414
Rubix:160000000400214
Produttore:0007888050000
EAN:4012802692686
0007888050000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0414

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007888050000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS0414


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x14x14 mm
Peso1,03 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
1,18 IVA esclusa
/ Unità
1,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore