0000198790000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS140180

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS140180
Rubix:160000000400241
Produttore:0000198790000
EAN:4012802710748
0000198790000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS140180

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000198790000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS140180


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x180x180 mm
Peso79 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
20,64 IVA esclusa
/ Unità
25,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore