0000197200000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS75100

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS75100
Rubix:160000000400233
Produttore:0000197200000
EAN:4012802448511
0000197200000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS75100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000197200000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS75100


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x100x100 mm
Peso25 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
3,87 IVA esclusa
/ Unità
4,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore