3677-038601-000000 RUOTA LIBERA BWX 133392
Innesto unidirezionale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Ringspann:BWX 133392
Rubix:160000000483093

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,092 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54,75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3677-038601-000000 RUOTA LIBERA BWX 133392
Quando l'anello esterno ruota, la forza centrifuga provoca il sollevamento degli sprag dalla pista interna. Questo riduce l'usura durante il funzionamento in folle
Punti di forza
•Cage Freewheels BWX sono innesti a sprag da installare tra anello interno ed esterno forniti dal cliente
Coppie nominali fino a 4 900 Nm
Coppie nominali fino a 4 900 Nm
Applicazioni
Antiritorno;Frizione di trascinamento;Innesto indicizzante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,092 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54,75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | lega di rame-berillio |
| Serie | bwx |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore