Riferimenti
Nadella:CP 40 60 .
Rubix:160000000394437

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,5 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : REGGISPINTA/RALLE CP4060
La piastra incorporata nel cuscinetto assiale è realizzata in acciaio per cuscinetti temprato e costituisce una delle piste di rotolamento per gli elementi volventi. La pista opposta è generalmente fornita da una piastra di spinta separata di simile progettazione fornita da Nadella. Quando il cuscinetto assiale è centrato dalla parte rotante, la piastra di spinta deve essere centrata dalla parte fissa e viceversa. Se la parte rotante e la parte fissa sono visibilmente eccentriche l'una rispetto all'altra, il cuscinetto assiale con piastra integrale deve senza eccezione essere centrato dalla parte rotante (vedere esempi di montaggio alle pagine 140 e 141). La seconda pista di rotolamento per gli elementi volventi può anche essere formata dalla faccia di una spalla o da un anello inserito, purché questi abbiano le corrette dimensioni geometriche e la durezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 59,5 mm |
| Larghezza | 0,8 mm |
| Materiale | acciaio |
| Serie | cp thin |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore