0000196230000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS5070

Rondella di spinta assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AS5070
Rubix:160000000400228
Produttore:0000196230000
EAN:4054369079524
0000196230000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS5070

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000196230000-RALLA PER CUSCINETTI ASSIALI AS5070


Ralle per cuscinetti assiali AS, idonei per AXK e K811, secondo DIN 5405-3/ISO 303
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303

Applicazioni

Rondella per albero o per alloggiamento. Adatta per gabbie di aghi assiali serie AXK e K811.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)1x70x70 mm
Peso17 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza1 mm
Materialeacciaio
Serieas
Paese d'origineSK
Codice doganale84829900
1,63 IVA esclusa
/ Unità
1,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione