CUSCINETTO A RULLINI LS 1226

Ralle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:LS 1226
Rubix:999190200021629
Produttore:12015
EAN:7316570504453
CUSCINETTO A RULLINI LS 1226

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza2,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI LS 1226


Le ralle universali per cuscinetti assiali a rulli cilindrici e a rullini sono fornite come componenti separati. Sono realizzate in acciaio per cuscinetti al carbonio-cromo temprato e la superficie delle loro piste è rettificata, mentre tutte le altre superfici sono tornite. Queste ralle sono idonee per le applicazioni per cui non è richiesto il centraggio di precisione delle ralle o che operano a basse velocità. Si possono utilizzare come ralle interne o esterne per i cuscinetti della serie AXK e come ralle interne per i cuscinetti della serie AXW.

Punti di forza

- Consentono la completa intercambiabilità delle rondelle
- Adatte quando non è necessario un centraggio preciso delle rondelle
- Adatte per applicazioni a bassa velocità
- Disponibili per i reggispinta a rulli cilindrici della serie K 811

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)2,75x26x26 mm
Peso8 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza2,75 mm
Materialeacciaio da cuscinetti indurito
Seriels
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
3,63 IVA esclusa
/ Unità
4,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione