Riferimenti
Nadella:DL 25 16
Rubix:160000000394124

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ASTUCCI A RULLINI DL2516
Sebbene la boccola sia ricavata con precisione da lamiera d'acciaio, a causa della sua sezione relativamente sottile può perdere la circolarità durante il trattamento termico. Quando il cuscinetto viene premuto in un alloggiamento perfettamente circolare, o in un calibro ad anello della misura e dello spessore di parete corretti, ritorna rotondo e viene portata alle dimensioni corrette.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | dl |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore