CUSCINETTO A RULLINI K 40X45X27

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:K 40X45X27
Rubix:999190200021007
Produttore:10292
EAN:7316577126047
CUSCINETTO A RULLINI K 40X45X27
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 40X45X27


A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x45x45 mm
Peso47 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r73,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31,4 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,79 IVA esclusa
/ Unità
18,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione