0006255156063-GABBIA A RULLINI K155X163X26-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K155X163X26-A/0-7
Rubix:160000000398891
Produttore:0006255156063
EAN:4012802692969
0006255156063-GABBIA A RULLINI K155X163X26-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno155 mm
Diametro esterno163 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006255156063-GABBIA A RULLINI K155X163X26-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x163x163 mm
Peso287 g
Diametro interno155 mm
Diametro esterno163 mm
Larghezza26 mm
Seriek
Regime di riferimento2180 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r236000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
169,63 IVA esclusa
/ Unità
206,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore