0012171436063-GABBIA A RULLINI K72X80X20-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K72X80X20-B/0-7
Rubix:160000000398863
Produttore:0012171436063
EAN:4054362424673
0012171436063-GABBIA A RULLINI K72X80X20-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno72 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0012171436063-GABBIA A RULLINI K72X80X20-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x80x80 mm
Peso98 g
Diametro interno72 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 27,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione