Riferimenti
INA:K42X50X20-C/0-7
Rubix:160000000398797
Produttore:0090924716063
EAN:4012802371437


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 42 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0090924716063-GABBIA A RULLINI K42X50X20-C/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x50 mm |
|---|---|
| Peso | 53 g |
| Diametro interno | 42 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | k |
| Regime di riferimento | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 57000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore