0006237846063-GABBIA A RULLINI K40X45X27-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K40X45X27-B/0-7
Rubix:160000000398788
Produttore:0006237846063
EAN:4012802368703
0006237846063-GABBIA A RULLINI K40X45X27-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006237846063-GABBIA A RULLINI K40X45X27-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x45x45 mm
Peso47 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza27 mm
Seriek
Regime di riferimento6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r73000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 8,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore