0014751426063-GABBIA A RULLINI K14X18X15-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K14X18X15-TV/0-7
Rubix:160000000398661
Produttore:0014751426063
EAN:4054362412519
0014751426063-GABBIA A RULLINI K14X18X15-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014751426063-GABBIA A RULLINI K14X18X15-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x18x18 mm
Peso5 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza15 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento17400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
4,12 IVA esclusa
/ Unità
5,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore