0001303386063-GABBIA A RULLINI K20X26X13-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K20X26X13-A/0-7
Rubix:160000000398697
Produttore:0001303386063
EAN:4054369070736
0001303386063-GABBIA A RULLINI K20X26X13-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001303386063-GABBIA A RULLINI K20X26X13-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x26x26 mm
Peso12 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14400 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,83 IVA esclusa
/ Unità
8,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore