0000385716063-GABBIA A RULLINI K55X62X18-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K55X62X18-A/0-7
Rubix:160000000398832
Produttore:0000385716063
EAN:4012802698824
0000385716063-GABBIA A RULLINI K55X62X18-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000385716063-GABBIA A RULLINI K55X62X18-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x62x62 mm
Peso52 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r70000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 15,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore