0027098806063-GABBIA A RULLINI K25X32X16-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K25X32X16-B/0-7
Rubix:160000000398728
Produttore:0027098806063
EAN:4047643181884
0027098806063-GABBIA A RULLINI K25X32X16-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0027098806063-GABBIA A RULLINI K25X32X16-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x32x32 mm
Peso24 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza16 mm
Seriek
Regime di riferimento9400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 7,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione