Riferimenti
SKF:HK 4018 RS
Rubix:999190200021588
Produttore:8717
EAN:7316577713032


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 4018 RS
I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti. I cuscinetti schermati sono forniti con un riempimento di grasso iniziale.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 47 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Serie | hk |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 39000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione