0002346136063-GABBIA A RULLINI K18X25X22-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K18X25X22-B/0-7
Rubix:160000000398690
Produttore:0002346136063
EAN:4012802086188
0002346136063-GABBIA A RULLINI K18X25X22-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002346136063-GABBIA A RULLINI K18X25X22-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x25x25 mm
Peso23 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza22 mm
Seriek
Regime di riferimento12200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,00 IVA esclusa
/ Unità
8,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore