CUSCINETTO A RULLINI K 40X45X17

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:K 40X45X17
Rubix:999181000033618
Produttore:10290
EAN:7316577126030
CUSCINETTO A RULLINI K 40X45X17

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 40X45X17


A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x45x45 mm
Peso27 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20,5 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
10,75 IVA esclusa
/ Unità
13,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione