0002832316063-GABBIA A RULLINI K65X70X20-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K65X70X20-A/0-7
Rubix:160000000398852
Produttore:0002832316063
EAN:4054362423614
0002832316063-GABBIA A RULLINI K65X70X20-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002832316063-GABBIA A RULLINI K65X70X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x70x70 mm
Peso63 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Regime di riferimento4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r77000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
16,49 IVA esclusa
/ Unità
20,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore