0001823626063-GABBIA A RULLINI K18X22X17-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K18X22X17-A/0-7
Rubix:160000000398685
Produttore:0001823626063
EAN:4012802718379
0001823626063-GABBIA A RULLINI K18X22X17-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001823626063-GABBIA A RULLINI K18X22X17-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x22x22 mm
Peso11 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento13900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12100 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
4,36 IVA esclusa
/ Unità
5,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione