Riferimenti
INA:K30X37X18-A/0-7
Rubix:160000000398752
Produttore:0000732296063
EAN:4012802714708


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0000732296063-GABBIA A RULLINI K30X37X18-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 30 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 26000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore