0006221766063-GABBIA A RULLINI K15X21X15-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K15X21X15-A/0-7
Rubix:160000000398669
Produttore:0006221766063
EAN:4012802722031
0006221766063-GABBIA A RULLINI K15X21X15-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006221766063-GABBIA A RULLINI K15X21X15-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x21x21 mm
Peso11 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza15 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14300 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 5,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore