CUSCINETTO A RULLINI K 50X55X20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:K 50X55X20
Rubix:999190200021021
Produttore:10332
EAN:7316577126719
CUSCINETTO A RULLINI K 50X55X20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 50X55X20


A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x55x55 mm
Peso43,4 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza20 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25,5 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione