0007219566063-GABBIA A RULLINI K42X47X17-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K42X47X17-B/0-7
Rubix:160000000398793
Produttore:0007219566063
EAN:4054362420330
0007219566063-GABBIA A RULLINI K42X47X17-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007219566063-GABBIA A RULLINI K42X47X17-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x47x47 mm
Peso32 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,28 IVA esclusa
/ Unità
8,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore