0006903336063-GABBIA A RULLINI K95X103X30-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K95X103X30-A/0-7
Rubix:160000000398876
Produttore:0006903336063
EAN:4012802693348
0006903336063-GABBIA A RULLINI K95X103X30-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno103 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006903336063-GABBIA A RULLINI K95X103X30-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x103x103 mm
Peso195 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno103 mm
Larghezza30 mm
Seriek
Regime di riferimento3150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r180000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 62,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione