0006237686063-GABBIA A RULLINI K40X45X17-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K40X45X17-B/0-7
Rubix:160000000398787
Produttore:0006237686063
EAN:4012802367911
0006237686063-GABBIA A RULLINI K40X45X17-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006237686063-GABBIA A RULLINI K40X45X17-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x45x45 mm
Peso31 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21400 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
6,51 IVA esclusa
/ Unità
7,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore