Riferimenti
SKF:HK 1015
Rubix:999190200021542
Produttore:8617
EAN:7316577112729


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 1015
I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 15x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 5,3 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | hk |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6600 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione