0073145746063-GABBIA A RULLINI K25X33X24-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K25X33X24-B/0-7
Rubix:160000000398730
Produttore:0073145746063
EAN:4054362417170
0073145746063-GABBIA A RULLINI K25X33X24-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0073145746063-GABBIA A RULLINI K25X33X24-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x33x33 mm
Peso41 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza24 mm
Seriek
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r47000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 9,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore