0012236236063-GABBIA A RULLINI K68X74X35-ZW-B/0-7
Insieme di gabbie a rullini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:K68X74X35-ZW-B/0-7
Rubix:160000000398858
Produttore:0012236236063
EAN:4012802695434


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 74 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0012236236063-GABBIA A RULLINI K68X74X35-ZW-B/0-7
Gabbie a rullini K..-ZW, a due corone, secondo DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x74x74 mm |
|---|---|
| Peso | 125 g |
| Diametro interno | 68 mm |
| Diametro esterno | 74 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Serie | k..-zw |
| Regime di riferimento | 4450 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 125000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48500 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione