Riferimenti
INA:K16X24X20-A/0-7
Rubix:160000000398678
Produttore:0002696896063
EAN:4012802720648


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0002696896063-GABBIA A RULLINI K16X24X20-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x24x24 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 13200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 21400 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore