0006220016063-GABBIA A RULLINI K45X50X17-B/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K45X50X17-B/0-7
Rubix:160000000398803
Produttore:0006220016063
EAN:4012802694130
0006220016063-GABBIA A RULLINI K45X50X17-B/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006220016063-GABBIA A RULLINI K45X50X17-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x50x50 mm
Peso34 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza17 mm
Seriek
Regime di riferimento6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r46000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
7,71 IVA esclusa
/ Unità
9,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore