Riferimenti
INA:HK3020-2RS-L271
Rubix:160000000399545
Produttore:0007909740968
EAN:4012802631555


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0007909740968-ASTUCCIO A RULLINI HK3020-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Applicazioni
Bearing with reduced radial volume.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17200 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore