CUSCINETTO A RULLINI K 12X16X13 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:K 12X16X13 TN
Rubix:999190200020921
Produttore:10106
EAN:7316570953466
CUSCINETTO A RULLINI K 12X16X13 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI K 12X16X13 TN


A fila singola, con gabbia in lamiera d'acciaio, secondo la norma DIN 5405.
I gruppi rullini e gabbia sono cuscinetti indipendenti e pronti al montaggio senza anelli interno ed esterno. Nelle applicazioni in cui i fori di albero e alloggiamento possono fungere da piste, questi gruppi si possono utilizzare per creare disposizioni di cuscinetti che richiedono minimo spazio radiale. Dato che il gioco della disposizione di cuscinetti è influenzato solo dalla selezione dei rulli e dalla finitura di albero e alloggiamento, è possibile ottenere disposizioni di cuscinetti molto precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x16x16 mm
Peso3,9 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza13 mm
Seriek
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7,65 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
5,50 IVA esclusa
/ Unità
6,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione