0000192830061-GABBIA PIATTA FF3525/0-2
Gabbia piana a rullini, plastik piano
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:FF3525/0-2
Rubix:160000000401511




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0000192830061-GABBIA PIATTA FF3525/0-2
Gabbia FF2010/0-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,5 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | ff |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 177300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 64700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore