CUSCINETTO A RULLINI HK 0608

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HK 0608
Rubix:999180400097123
Produttore:8594
EAN:7316571006741
CUSCINETTO A RULLINI HK 0608

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 0608


I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x10x10 mm
Peso2 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza8 mm
Seriehk
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1730 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2010 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,27 IVA esclusa
/ Unità
3,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione