Riferimenti
INA:K17X21X10-A/0-7
Rubix:160000000398679
Produttore:0002849046063
EAN:4012802720877


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0002849046063-GABBIA A RULLINI K17X21X10-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola
Punti di forza
Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.
Applicazioni
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 6 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | k |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 14400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8100 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore