0000886176063-GABBIA A RULLINI K52X57X12-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K52X57X12-A/0-7
Rubix:160000000398827
Produttore:0000886176063
EAN:4012802369083
0000886176063-GABBIA A RULLINI K52X57X12-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000886176063-GABBIA A RULLINI K52X57X12-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x57x57 mm
Peso24 g
Diametro interno52 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza12 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r36500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18000 N
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
14,28 IVA esclusa
/ Unità
17,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione