0013958740968-ASTUCCIO A RULLINI HK3024-2RS-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK3024-2RS-L271
Rubix:160000000399546
Produttore:0013958740968
EAN:4047643184298
0013958740968-ASTUCCIO A RULLINI HK3024-2RS-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0013958740968-ASTUCCIO A RULLINI HK3024-2RS-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK...-2RS, tenuta a labbro su entrambi i lati, secondo DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3297

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x37x37 mm
Peso44 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza24 mm
Seriehk..-2rs
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r39500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
8,11 IVA esclusa
/ Unità
9,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione