Riferimenti
SKF:HK 3026
Rubix:999190200021581
Produttore:8702
EAN:7316577010544


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 26 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI HK 3026
I gusci a rullini si utilizzano, tipicamente, in applicazioni in cui il foro dell'alloggiamento non si può utilizzare come pista per il gruppo rullini e gabbia e per cui è richiesta una disposizione di cuscinetti molto compatta ed economica. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono elevata capacità di carico e rigidezza.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa
- Elevata rigidità
- Altezza trasversale molto bassa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 26x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 51 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Serie | hk |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 8000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 54000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione