0000385806063-GABBIA A RULLINI K50X57X18-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K50X57X18-A/0-7
Rubix:160000000398824
Produttore:0000385806063
EAN:4012802698404
0000385806063-GABBIA A RULLINI K50X57X18-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000385806063-GABBIA A RULLINI K50X57X18-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x57x57 mm
Peso47 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno57 mm
Larghezza18 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 12,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore