0002849476063-GABBIA A RULLINI K24X28X10-A/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K24X28X10-A/0-7
Rubix:160000000398713
Produttore:0002849476063
EAN:4047643024693
0002849476063-GABBIA A RULLINI K24X28X10-A/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002849476063-GABBIA A RULLINI K24X28X10-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K, fila singola

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x28x28 mm
Peso6 g
Diametro interno24 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza10 mm
Seriek
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9600 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
4,30 IVA esclusa
/ Unità
5,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore