0007673956063-GABBIA A RULLINI K12X18X12-TV/0-7

Gabbia a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:K12X18X12-TV/0-7
Rubix:160000000398658
Produttore:0007673956063
EAN:4047643186575
0007673956063-GABBIA A RULLINI K12X18X12-TV/0-7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0007673956063-GABBIA A RULLINI K12X18X12-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Gabbia a rullini K..-TV, ad una corona

Punti di forza

Temperatura di esercizio compresa tra -20°C e +120°C.

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x18x18 mm
Peso6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza12 mm
Seriek..-tv
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento18100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10000 N
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore